› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EEM-IMP-MA400

Cod. Rexel CX2903333
Cod. Produttore 2903333
Cod. EAN 4046356732284

Informazioni principali

  • Descrizione: RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21
  • Connessione: push-in
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Tensione ingresso: 24 V AC
  • Modulo: portarelè montato
  • Segnalazione: stato e soppressione disturbi
  • Fissaggio: a leva
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso: 24 V AC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,03 A

larghezza

16 mm

altezza

96 mm

profondità

75 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 27,6 V

EEM-IMP-MA400