› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

EEM-ETH-MA600

Cod. Rexel CX2900283
Cod. Produttore 2900283
Cod. EAN 4046356510165

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BPT
  • Connessione: Push-in
  • Larghezza: 14 mm
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatti: 2 contatti di scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Equipaggiamento: Senza relè
  • Applicazione: Morsetto base

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 14 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

EEM-ETH-MA600