Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2011514
Cod. Produttore
2011514
Cod. EAN
4012195246916

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passacavo per scatole
  • Applicazione: Installazione tubi metrici
  • Modello: EDR 25 2025 LGR
  • Tenuta: A innesto
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo per scatole di derivazione per l'installazione diretta di tubi metrici.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP55

zona di tenuta

20 ... 25 mm

per spessore parete

2,2 ... 2,2 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

EDR 25 20-25 LGR TENUTA A INNESTO P