›

EDM-80 NZ materiale elettrico 230V 50Hz impianti civili residenziali

Cod. Rexel MESO5210043500
Cod. Produttore 5210043500
Cod. EAN 8413893179029

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: progettata per lunga vita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica resistente e colore bianco. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP44, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo versatile e duraturo. Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-80 NZ è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e componenti di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e un funzionamento efficiente, rendendolo una scelta adatta per diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

80 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-80 NZ materiale elettrico 230V 50Hz impianti civili residenziali