›

EDM-200 S

Cod. Rexel MESO5211551600
Cod. Produttore 5211551600
Cod. EAN 8413893080189

Informazioni principali

  • Descrizione: EDM-200 S
  • Serie: EDM
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Connessione: stabile
  • Applicazioni: elettriche
  • Prestazioni: affidabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MESO5211551600 è un materiale elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono alta qualità e sicurezza nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e efficienza. Questo prodotto rappresenta una soluzione solida per chi cerca affidabilità e qualità nel settore dell’elettricità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-200 S