›

EDM-200 H

Cod. Rexel MESO5211558100
Cod. Produttore 5211558100
Cod. EAN 8413893085184

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Costruzione robusta: sì
  • Alta affidabilità: sì
  • Adatto a impianti elettrici: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo EDM-200 H rappresenta una soluzione avanzata nel campo del materiale elettrico, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e l'efficienza nell'installazione e nell'uso quotidiano, offrendo caratteristiche tecniche adatte a svariate applicazioni elettriche. La sua costruzione è pensata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e precisione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

EDM

EDM-200 H