›

EDM-200 CT

Cod. Rexel MESO5211554000
Cod. Produttore 5211554000
Cod. EAN 8413893081230

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiale: Robusto
  • Installazione: Facile integrazione
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EDM-200 CT è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e la facilità di integrazione in diverse configurazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, EDM-200 CT supporta efficacemente la gestione delle connessioni elettriche, contribuendo a un funzionamento stabile e sicuro degli impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-200 CT