›

EDM-200 CR

Cod. Rexel MESO5211556500
Cod. Produttore 5211556500
Cod. EAN 8413893081940

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Robustezza: elevata
  • Sicurezza: garantita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EDM-200 CR è un materiale elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e efficienza nell’utilizzo quotidiano. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche funzionali e resistenti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-200 CR