›

EDM-200 CH

Cod. Rexel MESO5211557300
Cod. Produttore 5211557300
Cod. EAN 8413893085108

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiali di alta qualità: Sì
  • Installazione facilitata: Sì
  • Affidabilità e robustezza: Elevate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EDM-200 CH è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione in vari contesti elettrici, offrendo sicurezza e efficienza operativa. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

EDM

EDM-200 CH