›

EDM-200 C

Cod. Rexel MESO5211552400
Cod. Produttore 5211552400
Cod. EAN 8413893080202

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: compatta
  • Uso: precisione e sicurezza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-200 C è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo un funzionamento efficiente e stabile. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

170 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-200 C