›

EDM-100 VMH

Cod. Rexel MESO5211524300
Cod. Produttore 5211524300
Cod. EAN 8413893062000

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente operativa: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Alta affidabilità: sì
  • Efficienza operativa: elevata
  • Applicazioni precise: ideale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MESO5211524300 è un componente elettrico denominato EDM-100 VMH, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature negli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e l'efficienza operativa, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. Adatto a diverse configurazioni, contribuisce a ottimizzare la gestione dell'energia elettrica, assicurando stabilità e protezione nei sistemi in cui viene installato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

EDM

EDM-100 VMH