›

EDM-100 VM

Cod. Rexel MESO5211457600
Cod. Produttore 5211457600
Cod. EAN 8413893032799

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Utilizzo: Intensivo
  • Conformità: Normativa vigente
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo EDM-100 VM rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, assicurando un funzionamento efficiente all'interno di impianti elettrici moderni. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto a un utilizzo intensivo, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e conformità normativa. Grazie alla sua versatilità, l'EDM-100 VM si integra facilmente in diverse configurazioni elettriche, offrendo stabilità e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 VM