›

EDM-100 T

Cod. Rexel MESO5211451900
Cod. Produttore 5211451900
Cod. EAN 8413893032676

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e veloce
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: precise e resistenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 T è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo efficienza e funzionalità avanzate. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 T