›

EDM-100 S

Cod. Rexel MESO5211450100
Cod. Produttore 5211450100
Cod. EAN 8413893032652

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: EDM
  • Applicazioni: installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 S rappresenta una soluzione affidabile nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione elettrica. Caratterizzato da componenti di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, assicurando efficienza e continuità operativa. Grazie alla sua versatilità, l'EDM-100 S si adatta a diverse esigenze tecniche, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 S