›

EDM-100 R

Cod. Rexel MESO5211458400
Cod. Produttore 5211458400
Cod. EAN 8413893032812

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: compatta e facile
  • Durata: resistente a sollecitazioni
  • Uso: impianti elettrici industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 R è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi cerca sicurezza e funzionalità elevate nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 R