›

EDM-100 H

Cod. Rexel MESO5211520100
Cod. Produttore 5211520100
Cod. EAN 8413893056719

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Alta affidabilità e prestazioni
  • Materiali di alta qualità
  • Durata e resistenza
  • Facile integrazione
  • Ottimizza gestione energetica
  • Funzionalità avanzate
  • Adatto a installazioni sicure

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 H è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo funzionalità avanzate e facilità di utilizzo. La sua struttura è studiata per ottimizzare la gestione energetica, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

EDM

EDM-100 H