›

EDM-100 CT

Cod. Rexel MESO5211454300
Cod. Produttore 5211454300
Cod. EAN 8413893032737

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: facile integrazione
  • Alta precisione: monitoraggio efficiente
  • Materiali di qualità: durata e resistenza
  • Applicazioni: controllo e monitoraggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 CT è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e precisione nelle applicazioni di monitoraggio e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata accuratezza nella rilevazione e gestione dei parametri elettrici, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 CT