›

EDM-100 CR

Cod. Rexel MESO5211461800
Cod. Produttore 5211461800
Cod. EAN 8413893032874

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 40A
  • Protezione: Differenziale
  • Tipo: Interruttore
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Residenziale/Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale EDM-100 CR progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, prevenendo cortocircuiti e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 CR