›

EDM-100 CH

Cod. Rexel MESO5211521900
Cod. Produttore 5211521900
Cod. EAN 8413893056733

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: versatili e robuste

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 CH è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e efficienza. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

EDM

EDM-100 CH