›

EDM-100 C

Cod. Rexel MESO5211453500
Cod. Produttore 5211453500
Cod. EAN 8413893032713

Informazioni principali

  • Serie: EDM
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Alta affidabilità: Sì
  • Costruzione robusta: Sì
  • Adatto per impianti: Elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EDM-100 C rappresenta una soluzione affidabile nel campo dei materiali elettrici, ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Progettato per garantire sicurezza e durata, questo dispositivo si integra facilmente in impianti elettrici, offrendo efficienza e resistenza nel tempo. La sua costruzione è pensata per soddisfare le esigenze tecniche più rigorose, assicurando un funzionamento stabile e sicuro in diversi contesti di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

EDM

EDM-100 C