›

EDM-100 C 12V

Cod. Rexel MESO5211965800
Cod. Produttore 5211965800
Cod. EAN 8413893061355

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Serie: EDM
  • Compatto e robusto
  • Adatto a bassa tensione
  • Facile integrazione
  • Alta affidabilità
  • Durata nel tempo
  • Controllo energia efficiente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo EDM-100 C 12V è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti a bassa tensione. Caratterizzato da un funzionamento a 12 volt, si distingue per la sua compattezza e facilità di integrazione in sistemi elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell’energia elettrica. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative più comuni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con bassissima tensione di sicurezza

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

12 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

96 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP57

Serie

EDM

EDM-100 C 12V