›

ECOHAND N

Cod. Rexel MESO5245916900
Cod. Produttore 5245916900
Cod. EAN 8413893927101

Informazioni principali

  • Potenza: 700W
  • Tensione: 220-240V
  • Asciugatura: 12 secondi
  • Protezione: IP22, Classe I
  • Motore: Brushless
  • Sensore: Infrarossi automatico
  • Grado anti-vandalo: IK10
  • Serie: ECOHAND-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The fast, hygienic and energy efficient hand drying system and white color. Anti vandal degree IK10. Fast. Dries in just 12 seconds. Automatic operation. Controlled by an intelligent infrared sensor that automatically turns the unit on and off.Power 700W and supply 220-240V, brushless motor. Protection index IP22 and Class I.Brand S&P, model ECOHAND N (220-240V50-60HZ).

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

peso

11 kg

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

Portata d'aria

150 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP22

Serie

ECOHAND N

ECOHAND N