›

Asciugamani lama d’aria ECODRY EC inox bagno pubblico filtro HEPA

Cod. Rexel VR0000019237
Cod. Produttore 0000019237
Cod. EAN 8010300192376

Informazioni principali

  • Serie: ECODRY EC
  • Tensione: non specificata
  • Motore brushless termoprotetto
  • Coperchio in acciaio inox AISI 304
  • Filtro HEPA facilmente accessibile
  • Spegnimento automatico 50”
  • Struttura autoestinguente V0
  • Dispositivi termici di sicurezza

Descrizione del prodotto

Asciugamani elettrico ECODRY EC caratterizzato da un design compatto e moderno con finitura nera. Realizzato con corpo in acciaio inox per garantire resistenza e durabilità. Dotato di azionamento elettronico di prossimità che assicura un funzionamento igienico e senza contatto. Funziona con frequenza di 50/60 Hz e offre un grado di protezione IPX4, che lo rende adatto all’uso in ambienti umidi. Ideale per installazioni in spazi pubblici e commerciali dove è richiesta efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: • Coperchio frontale in lamiera d’acciaio inossidabile AISI 304 stampata, verniciata in colore nero opaco. • Flangia posteriore in resina plastica addizionata di carica minerale per smorzare le vibrazioni ed attenuare la propagazione del rumore. • Struttura interna in resina plastica resistente al calore e autoestinguente (V0). • Motore a controllo elettronico (brushless), termoprotetto, che abbina l’elevata prestazione richiesta dall’applicazione ad una durata fino a 3 volte superiore a quella dell’equivalente motore a collettore grazie alla sostituzione delle tradizionali spazzole in grafite, soggette all’usura indotta dall’attrito, con magneti permanenti che assicurano un funzionamento virtualmente “maintenance free” e scongiurano la dispersione in ambiente di polvere di carbone. • Resistenza elettrica ad aghi protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico. Possibilità di disinserimento mediante apposito tasto alloggiato all’interno dell’apparecchio per favorire il contenimento dei consumi e il conseguimento di ridotti costi di esercizio nei mesi più caldi. • Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è tra 10 e 20 cm. Spegnimento automatico dopo 50” di funzionamento. • Filtro HEPA, posto in corrispondenza dell’aspirazione, in posizione facilmente accessibile per favorirne la manutenzione, cattura le impurità presenti nell’aria ambiente e garantisce la qualità del flusso d’aria in uscita (la necessità di pulire / sostituire il filtro è segnalata dalla variazione, da bianco ad arancione, del colore della spia integrata nel coperchio frontale).

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Nero

larghezza

234 mm

altezza

294 mm

profondità

143 mm

peso

2,9 kg

rumore di funzionamento

70 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Acciaio inox

Portata d'aria

81 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 700 W

Asciugamani lama d’aria ECODRY EC inox bagno pubblico filtro HEPA