›

Asciugamani lama d'aria inox bianco bagno pubblico rapido

Cod. Rexel VR0000019236
Cod. Produttore 0000019236
Cod. EAN 8010300192369

Informazioni principali

  • • Serie: ECODRY
  • • Tensione: non specificata
  • • Motore termoprotetto alta qualità
  • • Coperchio in acciaio inox AISI 304
  • • Struttura interna autoestinguente V0
  • • Attivazione infrarossi 10-20 cm
  • • Spegnimento automatico 50”
  • • Filtro aria facile manutenzione

Descrizione del prodotto

Asciugamani elettrico ECODRY dal design compatto e moderno, caratterizzato da un corpo in acciaio resistente e finitura bianca elegante. Dotato di tecnologia di azionamento elettronica di prossimità per un utilizzo igienico e senza contatto. Funziona a frequenza 50/60 Hz e garantisce un elevato grado di protezione IPX4 contro spruzzi d’acqua, ideale per ambienti umidi. Un prodotto affidabile e performante per l’asciugatura rapida e sicura delle mani. Descrizione del produttore: • Coperchio frontale in lamiera d’acciaio inossidabile AISI 304 stampata, verniciata in colore bianco lucido, RAL 9010. • Flangia posteriore in resina plastica addizionata di carica minerale per smorzare le vibrazioni ed attenuare la propagazione del rumore. • Struttura interna in resina plastica resistente al calore e autoestinguente (V0). • Motore a collettore di alta qualità, termoprotetto, progettato per erogare la prestazione necessaria a garantire ridotti tempi di asciugatura a fronte di una vita utile adeguata alla specifica applicazione. • Resistenza elettrica ad aghi protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico. Possibilità di disinserimento mediante apposito tasto alloggiato all’interno dell’apparecchio per favorire il contenimento dei consumi e il conseguimento di ridotti costi di esercizio nei mesi più caldi. • Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è tra 10 e 20 cm. Spegnimento automatico dopo 50” di funzionamento. • Filtro, posto in corrispondenza dell’aspirazione, in posizione facilmente accessibile per favorirne la manutenzione, cattura le impurità presenti nell’aria ambiente e garantisce la qualità del flusso d’aria in uscita (la necessità di pulire / sostituire il filtro è segnalata dalla variazione, da bianco ad arancione, del colore della spia integrata nel coperchio frontale).

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

234 mm

altezza

294 mm

profondità

143 mm

peso

2,5 kg

rumore di funzionamento

70 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Acciaio

Portata d'aria

90 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

protezione antivandalo

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita del ventilatore

0 ... 800 W

Asciugamani lama d'aria inox bianco bagno pubblico rapido