›

Ventilatore estrattore ECOAIR EVO ST 230V per pareti e soffitti

Cod. Rexel MESO5210020900
Cod. Produttore 5210020900
Cod. EAN 8445325202302

Informazioni principali

  • Voltaggio: ±10% 50/60 Hz
  • Portata aria: 18-58 m³/h (trickle)
  • Portata boost: 72-108 m³/h
  • Protezione: IP45
  • Classe: II
  • Motore: Elettronico silenzioso
  • Materiali: Riciclabili e durevoli
  • Serie: ECOAIR EVO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di azione ritardata regolabile. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP45, offre affidabilità e sicurezza nell’uso in ambienti elettrici. La sua composizione con interruttore ad azione ritardata lo rende ideale per il controllo preciso di circuiti, assicurando prestazioni ottimali e durature. Descrizione del produttore: The ECOAIR EVO is a decentralised mechanical extract fan designed to operate continuously, providing a constant extraction of air at all times, for better indoor air quality for wall or ceiling installations. The product runs at a trickle speed and it can be switched to a boost speed for a higher extraction airflow. Fitted with an electronic motor, the fan delivers incredibly silent running and exceptional performance with stylish features and ultra low power consumption made by recyclable materials and high durability to ensure its commitment to sustainability. ECOAIR EVO is conceived to be an install-friendly product having on-board a very intuitive control and display. Trickle speed can be adjusted (constat airflow) setting within 18, 29, 40, 47, 58 m3 /h and boost speed from 72 to 108 m3 /h.ST: Standard Model with Timer. This has several operating modes to vary the speed of the fan and a timer, three wire electrical connection.Technical data: [TENSION]±10% 50/60, IP45, Clase II.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

107 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

ECOAIR EVO

Ventilatore estrattore ECOAIR EVO ST 230V per pareti e soffitti