Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5210021000
Cod. Produttore
5210021000
Cod. EAN
8445325202326

Informazioni di prodotto

ECOAIR EVO HT (230V 50/60HZ) RE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica resistente e di colore bianco. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, garantisce un controllo preciso e affidabile. Il grado di protezione IP45 assicura una buona protezione contro polvere e getti d’acqua, rendendolo ideale per ambienti con esigenze di sicurezza elettrica specifiche. Questo prodotto unisce funzionalità e durabilità, risultando adatto per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: The ECOAIR EVO is a decentralised mechanical extract fan designed to operate continuously, providing a constant extraction of air at all times, for better indoor air quality for wall or ceiling installations. The product runs at a trickle speed and it can be switched to a boost speed for a higher extraction airflow. Fitted with an electronic motor, the fan delivers incredibly silent running and exceptional performance with stylish features and ultra low power consumption made by recyclable materials and high durability to ensure its commitment to sustainability. ECOAIR EVO is conceived to be an install-friendly product having on-board a very intuitive control and display. Trickle speed can be adjusted (constat airflow) setting within 18, 29, 40, 47, 58 m3 /h and boost speed from 72 to 108 m3 /h.HT: Relative Humidity Sensor Model with Timer. This has several operating modes to vary the speed of the fan and a timer but adds a humidistat sensor, two wire electrical connection for an autonomous and automatic operation mode.Technical data: [TENSION]±10% 50/60, IP45, Clase II.

Serie

ECOAIR EVO

Produttore

Ventilatore estrattore decentralizzato ECOAIR EVO HT con sensore umidità per parete o soffitto

€ 200,54 x 1 pz.
(pz.)