›

ECOAIR DESIGN M

Cod. Rexel MESO5210612600
Cod. Produttore 5210612600
Cod. EAN 8413893575050

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiali: resistenti
  • Affidabilità: elevata
  • Compatibilità: sistemi avanzati
  • Serie: ECOAIR DESIGN ECOWATT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ECOAIR DESIGN M è un prodotto elettrico caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per installazioni che richiedono efficienza e qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e affidabilità nell’uso quotidiano. Questo dispositivo si integra facilmente in diversi contesti, offrendo prestazioni elevate e sicurezza. L’attenzione ai dettagli costruttivi e la compatibilità con sistemi elettrici avanzati lo rendono una soluzione versatile per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

63 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Serie

ECOAIR DESIGN ECOWATT

ECOAIR DESIGN M