Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16479800
Cod. Produttore
16479800
Cod. EAN
8012952176612

Informazioni di prodotto

ECHO ATEX 927 LED 65W CLD GRIGIO
L'armatura stagna LED Echo ATEX 927 da 65W è progettata per ambienti industriali a rischio di esplosione (Zona 2), garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per una resistenza meccanica IK10 e protezione IP66 contro polvere e acqua. L'ottica in acciaio zincato bianco con resina poliestere assicura durata e stabilità, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne offre un controllo luminoso ottimale e facilità di pulizia. La sorgente luminosa LED da 65W garantisce un flusso luminoso di 9264 lumen, con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando luce di alta qualità e basso flicker per una migliore sicurezza visiva. L'efficienza luminosa è di 143 lm/W con una lunga durata operativa di 80.000 ore. L'installazione può essere effettuata a plafone o in sospensione grazie a staffe e ganci inclusi. Il prodotto è conforme alle normative EN 60079 e dispone di marcatura CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0, con garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Echo ATEX ZONA 2

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

65 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 65W Echo ATEX Zona 2 Grigio IP66 IK10