Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16479807
Cod. Produttore
16479807
Cod. EAN
8012952185805

Informazioni di prodotto

ECHO ATEX 927 LED 65W CLD-E GRIGIO
La lampada LED ECHO ATEX 927 da 65W è un apparecchio di illuminazione stagno progettato per ambienti a rischio di esplosione (Zona 2), con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, incassabile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata robustezza. Il diffusore in policarbonato con striature interne assicura una diffusione ottimale della luce, mentre l'ottica in acciaio galvanizzato bianco migliora l'efficienza luminosa. Il sistema LED offre un flusso luminoso di 9264 lumen, una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza di 143 lm/W, con un'illuminazione uniforme a flicker molto basso per maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è adatto per installazioni a soffitto o a sospensione, con alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V e classe di isolamento I. È dotato di batteria di emergenza con autonomia di un'ora e flusso luminoso di riserva al 7%. Conforme alle normative EN 60079-0, EN 60079-15 e EN 60079-28, garantisce sicurezza e affidabilità anche in ambienti industriali difficili, con una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Echo ATEX ZONA 2

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

65 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED ATEX 65W 9264lm IP66 Zona 2 Industriale Grigio