Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16479707
Cod. Produttore
16479707
Cod. EAN
8012952185812

Informazioni di prodotto

ECHO ATEX 927 LED 45W CLD-E GRI
La plafoniera stagna LED Echo ATEX 927 da 45W è progettata per ambienti industriali a rischio di esplosione, classificata per la Zona 2. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per una maggiore robustezza. Il diffusore in policarbonato presenta scanalature interne per un controllo ottimale della luce, con finitura liscia esterna che facilita la pulizia e garantisce massima efficienza luminosa. La sorgente LED offre un flusso luminoso di 6000 lumen con temperatura colore di 4000K, elevata efficienza energetica (133 lm/W) e basso flicker per una migliore sicurezza visiva. La plafoniera è dotata di grado di protezione IP66, garantendo impermeabilità e protezione da polveri, e può essere installata a soffitto o sospesa con supporti in acciaio inox. La sicurezza è certificata secondo le normative EN 60079-0, EN 60079-15 e EN 60079-28, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9. È inoltre fornita con batteria di emergenza integrata per un’ora di autonomia al 16% del flusso luminoso nominale. Ideale per applicazioni industriali esigenti, assicura lunga durata (80.000 ore) e affidabilità in condizioni ambientali da +10°C a +40°C. Descrizione del produttore: Echo ATEX ZONA 2

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 45W Echo ATEX Zona 2 IP66 Industriale Grigia