Descrizione del prodotto
L'armatura stagna LED Echo ATEX 927 è progettata per ambienti industriali con rischio di esplosione, certificata per Zona 2. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per una robustezza elevata e protezione IP66 contro polvere e acqua. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata UV, mentre il diffusore in policarbonato autoestinguente V2 garantisce un controllo luminoso ottimale e facilità di pulizia. La sorgente luminosa LED da 45W offre un flusso luminoso di 6000 lumen, con temperatura colore di 4000 K, CRI superiore a 80 e basso flicker per una luce uniforme e sicura. L'apparecchio ha un'efficienza luminosa di 133 lm/W e una lunga durata del LED di 80.000 ore (L80 B20). La resistenza meccanica è IK10, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Può essere installata a plafone o sospesa tramite staffa in acciaio inox e gancio a molla. È indicata per temperature ambiente da +10°C a +40°C, con marcatura CE e conformità alle normative EN 60079-0, EN 60079-15 e EN 60079-28. L'etichetta energetica è di classe B e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Echo ATEX ZONA 2