Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16455200
Cod. Produttore
16455200
Cod. EAN
8012952179941

Informazioni di prodotto

ECHO 958 LED 69W CLD GRIGIO
L'armatura stagna LED Echo Parking modulo doppio è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che ne garantiscono un'elevata resistenza meccanica. Il diffusore e l'ottica sono in policarbonato autoestinguente V2, con righe interne per un miglior controllo luminoso e una finitura esterna liscia che facilita la pulizia e mantiene alta l'efficienza luminosa. L'apparecchio è dotato di guarnizione di tenuta in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, con chiusura a ganci e viti di sicurezza anch'essi in acciaio inox. Progettato per un montaggio a soffitto, offre un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua. La sorgente luminosa LED da 69W con temperatura colore 4000 K assicura un flusso luminoso di 9450 lumen con elevata efficienza (137 lm/W) e basso flicker per una luce uniforme e sicura. È indicato per ambienti con temperature da -30 a 40 °C, ideale per parcheggi coperti o ambienti con soffitti bassi grazie al riflettore a fascio largo. La plafoniera è conforme alle normative CE e ha classe di sicurezza fotobiologica RG0, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo PARKING - modulo LED doppio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

69 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 69W 9450lm IP66 IK10 per parcheggi coperti