Descrizione del prodotto
La lampada DS1645520041 è un apparecchio LED a doppio modulo progettato per garantire elevata protezione e resistenza meccanica, ideale per ambienti industriali e spazi con polveri sospese o depositate. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per una maggiore robustezza. Il diffusore in policarbonato presenta scanalature interne per un controllo ottimale della luce, è autoestingente classe V2 e facilmente pulibile, assicurando massima efficienza luminosa. L’ottica è in acciaio zincato e verniciato a forno con resina poliestere bianca, fissata tramite un sistema di aggancio rapido. L’installazione è versatile, con staffe in acciaio inox per montaggio a soffitto e gancio a molla per sospensione. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 rendono il prodotto adatto a temperature ambientali da -30 °C a 40 °C, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni difficili. La sorgente LED da 69 W emette una luce di 9450 lumen con temperatura colore di 4000 K e resa cromatica CRI 80, assicurando un’illuminazione uniforme e di alta qualità con basso flicker. Il prodotto è dotato di interfaccia di controllo DALI e fattore di potenza superiore a 0,9, con possibilità di controllo esterno. L’apparecchio è conforme alle normative CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione per uso in ambienti alimentari secondo HACCP. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo PARKING - modulo LED doppio