Descrizione del prodotto
La plafoniera stagna LED Echo PARKING modulo doppio è progettata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantendo elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C. L’ottica e il diffusore, anch’essi in policarbonato con righe interne per un miglior controllo luminoso, sono autoestinguenti classe V2 e facilitano la pulizia per mantenere alta l’efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED da 45W assicura un flusso luminoso di 7875 lumen con temperatura colore 4000 K, elevata efficienza luminosa di 175 lm/W e basso flicker per una luce uniforme e confortevole. La plafoniera è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone, gancio per sospensione in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. È adatta per montaggio a soffitto e ambienti come parcheggi coperti grazie al riflettore a fascio largo. Non è indicata per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni. La durata della sorgente LED è garantita fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0.9 completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio robusto, efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: Echo PARKING - modulo LED doppio