Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16455000
Cod. Produttore
16455000
Cod. EAN
8012952179927

Informazioni di prodotto

ECHO 958 LED 28W CLD GRIGIO
La plafoniera stagna LED DS16455000, modello Echo PARKING modulo doppio, è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata da nervature che garantiscono un’elevata resistenza meccanica. La sua protezione IP66 e IK10 la rende adatta a installazioni in ambienti polverosi o con sospensione di polveri, assicurando una protezione affidabile contro acqua e urti. La sorgente luminosa LED da 28W offre un flusso luminoso di 5040 lumen con temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore in policarbonato con striature interne ottimizza la distribuzione luminosa e facilita la pulizia. La plafoniera è progettata per il montaggio a soffitto, con supporti in acciaio inox e ganci per sospensione, e dispone di connettori rapidi e chiusure di sicurezza in acciaio inox. È indicata per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta robustezza, durata e prestazioni luminose elevate, con una vita utile della sorgente LED di 80.000 ore (L90 B10). Non è adatta per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è ≥0.9. La plafoniera ha un design funzionale e robusto, ideale per garantire un’illuminazione efficiente e duratura in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Echo PARKING - modulo LED doppio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

180 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 28W IP66 IK10 Grigio per ambienti industriali