Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471700
Cod. Produttore
16471700
Cod. EAN
8012952136500

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 69W CLD GRIGIO
La plafoniera stagna LED Echo HP doppio modulo è realizzata in robusto policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura interna rinforzata da nervature per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con striature interne assicura un'ottima distribuzione della luce, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato verniciato bianco è fissata con un sistema di aggancio rapido. Il prodotto offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C. La sorgente luminosa LED integrata garantisce un flusso luminoso di 12700 lumen con un’efficienza di 190 lm/W e una luce di qualità con CRI superiore a 80 e temperatura colore di 4000 K. La plafoniera è dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica ecologica, staffe di montaggio in acciaio inox e gancio a molla per sospensione, con connessione rapida e chiusura di sicurezza. È indicata per montaggio a soffitto e superfici idonee, con certificazioni CE ed ENEC e classe energetica C. La tecnologia LED assicura lunga durata (80.000 ore L90B10) e basso flicker, per una luce uniforme e sicura. Non è adatta a installazioni esposte direttamente a raggi solari o forti vibrazioni. Garanzia 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

67 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

190 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED stagna 69W 12700lm IP66 soffitto grigio