Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471507
Cod. Produttore
16471507
Cod. EAN
8012952128383

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 50W CLD-E GRIGIO
L'armatura stagna Echo HP modulo doppio è progettata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo luminoso ottimale, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere alta l'efficienza luminosa. L'ottica è realizzata in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata, fissata al corpo tramite innesto rapido. L'apparecchio è dotato di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, con sorgente luminosa LED da 50W, 9466 lumen, temperatura colore 4000 K e CRI superiore a 80, garantendo luce di alta qualità con basso flicker e lunga durata (80.000 ore). È indicata per installazione a plafone o sospensione, con staffa in acciaio inox per un fissaggio sicuro e rapido. Adatta a ambienti interni con temperature da 5 a 40 °C, è progettata per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni industriali e commerciali, rispettando le normative CE ed ENEC. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

189 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 50W 9466lm IP66 IK10 grigio plafone/sospensione industriale