Descrizione del prodotto
Il plafoniero LED 957 Echo HE è una soluzione di illuminazione stagna ad alte prestazioni, progettata per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione robusta e affidabile. Realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, il corpo è incassabile e resistente agli urti con grado di protezione IP66 e IK10, garantendo una protezione elevata contro polvere, acqua e impatti meccanici. La struttura è rinforzata da nervature interne che aumentano la resistenza meccanica, mentre l'ottica in acciaio galvanizzato verniciato bianco assicura una distribuzione luminosa ottimale.
Il diffusore in policarbonato con striature interne migliora la diffusione della luce, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di flicker, con un CRI superiore a 80 e temperatura di colore di 4000 K, ideale per ambienti di lavoro. La potenza assorbita è di 54 W con un'efficienza luminosa di 155 lm/W e un flusso luminoso di 8343 lumen, garantendo un'illuminazione intensa e di qualità. Il prodotto è dotato di alimentazione CLD-E e classe di isolamento I, con fattore di potenza superiore a 0,9.
L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a soffitto e ganci a molla per sospensione, mentre la chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox assicura la tenuta stagna. Il plafoniero è inoltre dotato di batteria di emergenza integrata con autonomia di 1 ora e flusso luminoso in emergenza pari al 7%. Non è consigliato l'uso su superfici soggette a forti vibrazioni o in esposizione diretta ai raggi solari.
La certificazione CE e ENEC, la classe di sicurezza fotobiologica RG0 e la conformità alle norme EN60598-1 e EN60529 garantiscono elevati standard di qualità e sicurezza. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, rappresentando una scelta duratura ed efficiente per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED