Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473600
Cod. Produttore
16473600
Cod. EAN
8012952161519

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 51W CLD GRIGIO
Il prodotto DS16473600 è un apparecchio di illuminazione a LED impermeabile, progettato per garantire elevata efficienza e durata nel tempo. Realizzato con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, assicura un grado di protezione IP66, ideale per ambienti con presenza di polvere e umidità. Il diffusore in policarbonato con striature interne ottimizza la distribuzione della luce, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica superiore a 80 e temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 51 W con un flusso luminoso di 8343 lumen e un'efficienza luminosa di 164 lm/W. L'armatura è dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica ecologica, staffe di fissaggio in acciaio inox per montaggio a soffitto e gancio a molla per sospensione, facilitando l'installazione e l'allineamento in serie. Questo apparecchio è progettato per funzionare in un intervallo di temperature da -30 °C a +40 °C, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Non è adatto all'installazione su superfici soggette a forti vibrazioni o in esposizione diretta al sole. La classe di isolamento è Classe I e la sicurezza fotobiologica RG0. È conforme alle normative CE ed ENEC con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

51 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 51W IP66 grigio per ambienti umidi