Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471407
Cod. Produttore
16471407
Cod. EAN
8012952128369

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 40W CLD-E GRIGIO
La plafoniera stagna LED Echo HP modulo doppio è caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono alta resistenza meccanica. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con striature interne, assicura un controllo ottimale della luce con una finitura liscia che facilita la pulizia e massimizza l'efficacia luminosa. L’ottica è in acciaio galvanizzato bianco stabilizzato ai raggi UV. La plafoniera ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, rendendola adatta ad ambienti con polveri e umidità, purché non esposta direttamente a forti vibrazioni o raggi solari diretti. È equipaggiata con connettore rapido, chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox, e supporti di fissaggio in acciaio inox per montaggio a plafone o sospensione. La sorgente luminosa è un LED da 40W con temperatura colore 4000K, elevata efficienza luminosa di 178 lm/W, CRI superiore a 80 e durata garantita di 80.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. La plafoniera è dotata di batteria di emergenza con autonomia di 1 ora. La classe di isolamento è I, con fattore di potenza ≥0.9 e alimentazione AC 220-240V. La sua struttura robusta e la tecnologia LED garantiscono un'illuminazione ad alta qualità, efficiente e duratura, ideale per installazioni a soffitto in ambienti industriali o commerciali che richiedono protezione contro polveri e umidità. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

178 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 40W IP66 IK10 industriale grigio Echo