Descrizione del prodotto
Disano presenta il corpo illuminante Echo HE, un modulo singolo a LED progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato in robusto policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, offre un grado di protezione IP66, ideale per ambienti con presenza di polvere e umidità. Il design è rinforzato da nervature interne che assicurano elevata resistenza meccanica. L’ottica in acciaio zincato verniciato bianco e il diffusore in policarbonato con scanalature interne permettono un controllo ottimale della luce, garantendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica superiore a 80. La sorgente luminosa LED da 46 W emette un flusso luminoso di 6600 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 143 lm/W. Il prodotto è dotato di guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica ecologica, staffe di fissaggio in acciaio inox e connettori rapidi per un’installazione semplice e sicura. Il modulo è progettato per funzionare con tensione AC tra 220 e 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. È caratterizzato da un’emissione luminosa a flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva e un mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L90, B10). L’installazione è consigliata in ambienti con temperatura compresa tra -30 °C e 40 °C, evitando esposizioni dirette a raggi solari o superfici soggette a forti vibrazioni. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0, il prodotto è ideale per applicazioni industriali e alimentari, garantendo affidabilità e qualità luminosa nel tempo. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED