Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647490041
Cod. Produttore
1647490041
Cod. EAN
8012952188042

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 46W CLD-D-D GRIGIO
L'armatura stagna LED Echo HE modulo singolo è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Il corpo è dotato di ottica in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere UV-stabilizzata e diffusore in policarbonato con righe interne per un controllo luminoso ottimale, autoestinguente V2 e con finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l'efficienza luminosa. L'apparecchio ha un grado di protezione IP66 e IK10, è progettato per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C e garantisce un'illuminazione LED di alta qualità con flusso luminoso di 6600 lumen, potenza di 46W e temperatura colore 4000K. La tecnologia LED assicura lunga durata (80.000 ore) e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone e gancio per sospensione, con connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. L'apparecchio è dotato di controllo esterno tramite interfaccia DALI e presenta un fattore di potenza ≥0,9 con classe di isolamento I. È conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazioni per utilizzo anche in ambienti alimentari secondo HACCP. Non è adatto per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni; in tali casi si consiglia l'uso di armature in acciaio. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

46 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Armatura LED stagna Echo HE 46W 6600lm IP66 IK10 grigio