Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471422
Cod. Produttore
16471422
Cod. EAN
8012952131314

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 37W CLD GRI FS
La plafoniera stagna LED Echo HP FS modulo doppio è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, un materiale irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con elevata resistenza meccanica garantita da una struttura interna rinforzata da nervature. Il diffusore, anch'esso in policarbonato con scanalature interne, assicura un controllo ottimale della luce e massima efficienza luminosa grazie alla finitura esterna liscia che facilita la pulizia. L'ottica è in acciaio zincato e preverniciato bianco con resina di poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite un sistema di accoppiamento rapido. La plafoniera è dotata di guarnizione in schiuma poliuretanica antinvecchiamento, supporti di fissaggio in acciaio inox per il montaggio a plafone e gancio di sospensione, con connettore rapido e chiusura di sicurezza in acciaio inox. Progettata per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C, garantisce un grado di protezione IP66 e IK10, ideale per installazioni in ambienti polverosi o umidi, purché non esposta direttamente ai raggi solari o a forti vibrazioni. La sorgente luminosa LED integrata da 37W offre un flusso luminoso di 6421 lumen, con resa cromatica superiore a 80 e temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce di alta qualità con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La durata della sorgente è di 80.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. Questa plafoniera è particolarmente indicata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono efficienza energetica, lunga durata e robustezza meccanica, garantendo al contempo un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Echo FS - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

174 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 37W IP66 IK10 grigio industriale Echo FS