Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473007
Cod. Produttore
16473007
Cod. EAN
8012952161526

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 39W CLD-E GRIGIO
L'armatura stagna LED Echo HE modulo singolo è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura interna rinforzata per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce, mentre l'ottica in acciaio zincato bianco garantisce robustezza e stabilità. Il prodotto offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per installazioni a plafone con staffe in acciaio inox e gancio per sospensione a catena. La sorgente luminosa LED da 39W emette una luce uniforme a 4000 K con un elevato flusso luminoso di 6543 lumen e un'efficienza di 156 lm/W, assicurando consumi ridotti e lunga durata (80.000 ore). L'apparecchio è dotato di batteria per emergenza con autonomia di 1 ora e garantisce un'illuminazione priva di flicker per una maggiore sicurezza visiva. La finitura esterna liscia facilita la pulizia e mantiene alta l'efficienza luminosa. È consigliato non installarlo su superfici soggette a forti vibrazioni o esposte direttamente ai raggi solari per preservarne le caratteristiche protettive e meccaniche. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

42 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED 39W IP66 IK10 grigio per plafone industriale