Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647140041
Cod. Produttore
1647140041
Cod. EAN
8012952189674

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 37W CLD-D-D GRIGIO
Dalla consolidata esperienza Disano nasce la plafoniera stagna a LED Echo HP modulo doppio, progettata per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per una resistenza meccanica superiore (IK10). Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce e facilita la pulizia, mantenendo alta l’efficienza luminosa. L’ottica in acciaio zincato bianco è fissata con innesto rapido, mentre l’equipaggiamento comprende guarnizioni in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio per sospensione, oltre a connettore rapido e chiusure di sicurezza. La tecnologia LED da 37 W offre un flusso luminoso di 7135 lumen con resa cromatica superiore a 80 (CRI>80) e temperatura colore di 4000 K, garantendo luce uniforme e consumi ridotti. La plafoniera è dotata di interfaccia di controllo DALI, fattore di potenza ≥0.9 e classe di isolamento I. Il grado di protezione IP66 la rende adatta ad ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C, escludendo l’esposizione diretta ai raggi solari o superfici soggette a forti vibrazioni. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

193 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 37W IP66 grigio per ambienti industriali