Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473000
Cod. Produttore
16473000
Cod. EAN
8012952161502

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 39W CLD GRIGIO
La plafoniera stagna LED 957 - Echo HE è realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica grazie a una struttura interna rinforzata da nervature. Dotata di un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è ideale per installazioni in ambienti interni con temperature comprese tra -30 °C e 40 °C, garantendo un'illuminazione di alta qualità con una sorgente luminosa LED da 39W, flusso luminoso di 6543 lumen e temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato presenta scanalature interne per un migliore controllo della luce ed è autoestinguente (classe V2), con finitura esterna liscia per una facile pulizia e massima efficacia luminosa. L’installazione è agevolata da supporti in acciaio inox per montaggio a soffitto e da un gancio a molla per sospensioni a catena. La plafoniera offre una luce uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva e una lunga durata del LED garantita fino a 80.000 ore (L90 B10). È inoltre dotata di guarnizioni in schiuma poliuretanica antinvecchiamento e connettori rapidi. Non è adatta per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o su superfici soggette a forti vibrazioni. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e la plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

39 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 39W 6543lm IP66 IK10 Interni Grigio