Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471207
Cod. Produttore
16471207
Cod. EAN
8012952128345

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 28W CLD-E GRIGIO
L'armatura stagna a LED Echo HP modulo singolo rappresenta una soluzione di illuminazione robusta e affidabile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Il corpo lampada è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne che garantisce elevata resistenza meccanica e un grado di protezione IP66 e IK10. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce, mentre l'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco contribuisce alla durata e stabilità del prodotto. Questo apparecchio è equipaggiato con sorgenti luminose LED sostituibili da 28W, con una potenza assorbita totale di 31W e un flusso luminoso di 4468 lumen a 4000 K, offrendo un'illuminazione di alta qualità con CRI superiore a 80 e un’efficienza luminosa di 144 lm/W. La tecnologia LED assicura un'alta durata (80.000 ore con mantenimento del flusso L90B10) e un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci a molla per sospensione, con connettori rapidi e chiusura di sicurezza in acciaio inox. L'armatura è progettata per ambienti con temperature tra 5°C e 40°C, e non è adatta per installazioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a forti vibrazioni. Dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, garantisce tenuta stagna e protezione affidabile anche in ambienti polverosi o umidi. La plafoniera dispone di alimentazione per emergenza con batteria integrata con durata di 1 ora e risponde alle normative CE, ENEC e HACCP, risultando idonea anche per industrie alimentari. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 e l'etichetta energetica è di classe C, con garanzia post-vendita di 5 anni. Questa soluzione di illuminazione con tecnologia LED rappresenta un perfetto equilibrio tra efficienza energetica, durata e resistenza meccanica, adatta per applicazioni professionali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

31 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 28W 4468lm IP66 IK10 Industriale Grigio