Descrizione del prodotto
La plafoniera stagna LED Echo HE modulo unico è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, materiale irrompibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne che garantiscono un'alta resistenza meccanica. Dotata di ottica in acciaio galvanizzato preverniciato bianco e diffusore in policarbonato con scanalature interne per un migliore controllo della luce, assicura massima efficacia luminosa. La lampada integra una sorgente LED da 34W con temperatura colore di 4000 K, un flusso luminoso di 4800 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 80, offrendo una luce uniforme con flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera ha grado di protezione IP66 e IK10, è adatta per ambienti con temperatura da -30 °C a +40 °C, e garantisce una lunga durata della sorgente luminosa fino a 80.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. È progettata per alimentazione in corrente alternata (AC) 220-240 V con un fattore di potenza superiore a 0,9 e classe di isolamento I. L’installazione è facilitata da supporti in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci per sospensione, con connettore rapido e chiusure di sicurezza in acciaio inox. Non è predisposta per alimentazione di emergenza. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C. È indicata per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta un’illuminazione robusta, efficiente e di alta qualità. Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED