Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647480041
Cod. Produttore
1647480041
Cod. EAN
8012952188035

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 34W CLD-D-D GRIGIO
Descrizione del produttore: Echo HE - modulo singolo LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K