Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471107
Cod. Produttore
16471107
Cod. EAN
8012952128321

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 25W CLD-E GRIGIO
Il corpo del portalampada DS16471107 è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne per garantire un'elevata robustezza meccanica. L'ottica è in acciaio galvanizzato verniciato a forno con resina poliestere bianca e stabilizzata ai raggi UV, fissata al corpo tramite un sistema di aggancio rapido. Il diffusore è in policarbonato stampato ad iniezione con scanalature interne per un migliore controllo della luce, autoestinguente classe V2, con finitura esterna liscia che facilita la pulizia e ottimizza l'efficienza luminosa. Il prodotto è dotato di guarnizione di tenuta in schiuma di poliuretano espanso ecologica e anti-invecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox per montaggio a soffitto, gancio a molla per sospensione e connettore rapido. È un apparecchio LED da 25W con una resa luminosa di 3350 lumen, temperatura colore 4000K, elevata efficienza luminosa (134 lm/W) e un indice di resa cromatica superiore a 80. La protezione è IP66 con grado di resistenza agli urti IK10, adatto per ambienti interni con temperatura da 5 a 40 °C. Il design è pensato per un montaggio a soffitto, con possibilità di sospensione tramite gancio, e non è indicato per installazioni su pareti o incasso. È fornito con lampada inclusa e garantisce un'elevata durata della sorgente LED fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC e presenta classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Descrizione del produttore: Echo - monolampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

92 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 25W 3350lm 4000K IP66 soffitto grigio